曜日別特売

BioFactory(TM)多層フラスコ 5チャンバー 3175cm2 TC処理 滅菌済み WNBシリーズ

BioFactory(TM)多層フラスコ 5チャンバー 3175cm2 TC処理 滅菌済み WNBシリーズ - ビーエム機器

口金E17
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
照明器具に合わせやすいスリム形状!
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプで、リビング・ダイニング・キッチン・玄関・階段などの照明に最適
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
調光(明るさを調節できる)機能のついた器具には使用できません。
誤挿入防止ソケット対応。

仕様●4×4pk●層数:5●培養面積(cm2):3175●奥行(mm):335●幅(mm):205●高さ(mm):112●広口ベントキャップ/細口プラグシールキャップアズワン品番65-3862-89内容量1セット(4パック×4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55309469WNB773204
210,000
209,800
230,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする