ビーエム機器
BioFactory(TM)多層フラスコ 10チャンバー 6335cm2 TC処理 滅菌済み WNBシリーズ
小型軽量で、カラビナが付いており持ち運びに便利です。
スプレーはノンアルコールタイプのため機材やレンズに損傷を与えません。
拭いた後は帯電防止効果でホコリが付きにくくなります。
仕様
●4×6pk●層数:10●培養面積(cm2):6335●奥行(mm):335●幅(mm):205●高さ(mm):197●広口ベントキャップ/広口ベントキャップ
アズワン品番
65-3862-71
内容量
1セット(4パック×6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55309478
WNB771302
¥
404,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください