ビーエム機器
BioFactory(TM)多層フラスコ 10チャンバー 6335cm2 TC処理 滅菌済み WNBシリーズ
見出し差替式
サイズの()内の数字はハンガーピッチ(ハンガー部の中心から中心の寸法)です。
仕様
●4×6pk●層数:10●培養面積(cm2):6335●奥行(mm):335●幅(mm):205●高さ(mm):197●細口ベントキャップ/細口プラグシールキャップ
アズワン品番
65-3862-81
内容量
1セット(4パック×6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55309496
WNB772302
¥
404,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください