ビーエム機器
BioFactory(TM)多層フラスコ 40チャンバー 25295cm2 TC処理 滅菌済み WNBシリーズ
表面真鍮メッキ
押部が凹型の画鋲。
押し易さをを追求した品質至上の画鋲。
画鋲抜取器(ピントル)付き。
ヘッドの凹みが指に優しくフィット。押しやすく抜き取りも簡単です。
日本製
仕様
●4×2pk●層数:40●培養面積(cm2):25295●奥行(mm):335●幅(mm):205●高さ(mm):712●広口ベントキャップ/細口プラグシールキャップ
アズワン品番
65-3862-93
内容量
1セット(4パック×2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55309530
WNB773403
¥
404,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください