三角フラスコ 125ml PETG プラグシールキャップ 滅菌済み WNB781001シリーズ

三角フラスコ 125ml PETG プラグシールキャップ 滅菌済み WNB781001シリーズ - ビーエム機器

色々なサイズに対応するリモコン用マルチカバーです。
地デジテレビ、パソコン、エアコンや各種プレーヤーなど、様々なリモコンに対応します。
透明感バツグンで、ボタンも押しやすく、厚さが約0.4~0.5mmの極薄カバーです。
抗菌仕様なので、菌が付着しにくく、清潔さを保てます。
水洗い、中性洗剤での洗浄が可能です。
角に丸みを持たせてあるので、様々な形状のリモコンにフィットします。
シリコン製なので、肌に優しく丈夫です。
カバー全体には、べたつかない加工を施しています。 赤外線部分には、通信を妨げないよう、クリアになる加工をしています。

仕様●4×24個●容量(mL):125●キャップタイプ:シールキャップ●サイズ(mm)●高さ:106.8、口径:34、底面:66●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番65-3862-95内容量1セット(4パック×24個)
注意
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55309539WNB781001
65,200
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする