ビーエム機器
三角フラスコ 500ml PETG プラグシールキャップ 滅菌済み WNB783001シリーズ
水で消せる水性チョークです。
50℃以下での保管、使用をお願い致します。
仕様
●4×12個●容量(mL):500●キャップタイプ:シールキャップ●サイズ(mm)●高さ:175.8、口径:39、底面:101●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
アズワン品番
65-3863-04
内容量
1セット(4パック×12個)
注意
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55309584
WNB783001
¥
61,200
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください