三角フラスコ 1000ml PETG プラグシールキャップ 滅菌済み WNB784001シリーズ

三角フラスコ 1000ml PETG プラグシールキャップ 滅菌済み WNB784001シリーズ - ビーエム機器

NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。ベントフィルターキャップおよびシールキャップの2種類。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。材質:PETG製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。電子滅菌済み:SAL=10-6。

仕様●4×6個●容量(mL):1000●キャップタイプ:シールキャップ●サイズ(mm)●高さ:213.3、口径:39、底面:127●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番65-3863-08内容量1セット(4パック×6個)
注意
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55309609WNB784001
49,200
48,980
53,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする