東洋リントフリー
防塵コート 5L センターファスナー、スタンドカラー FH207Cシリーズ
●「持ち込み防止対策」のためあえてポケットを付けていない、前面ファスナー開閉仕様のコート。
色
白
使用環境
クラス10000(目安)
バスト(cm)
約136
裄丈(cm)
約94
上着丈(cm)
約130
アズワン品番
65-3864-96
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55310126
FH207C-01 5L
¥
8,850
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください