曜日別特売

横水栓 EA468HAシリーズ

横水栓 EA468HAシリーズ - INAX(LIXIL)

節水コマ仕様。吐水タイプは泡沫式です。

仕様●型番:LF-16SPF-13●ねじ径:PJ1/2"●材質:青銅●設置サイズ(奥行×高さ):155×195mm●呼び径:13mmアズワン品番65-3883-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55312095EA468HA-33B
7,210
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする