INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
横水栓 EA468HAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55312095
品番
EA468HA-33B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,210
節水コマ仕様。吐水タイプは泡沫式です。
仕様
●型番:LF-16SPF-13●ねじ径:PJ1/2"●材質:青銅●設置サイズ(奥行×高さ):155×195mm●呼び径:13mm
アズワン品番
65-3883-93