曜日別特売

ブースターケーブル EA812JXシリーズ

ブースターケーブル EA812JXシリーズ - エスコブースターケーブル EA812JXシリーズ - エスコブースターケーブル EA812JXシリーズ - エスコ

超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。

仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12●ケーブル長:3.5m●電線仕様:11.6mm2(100A)●クリップ全長:145mm●重量:約1.4kg●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車/RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95アズワン品番65-3892-96内容量1セット(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55314369EA812JX-100A
オープン
5,720
6,292(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする