曜日別特売

ロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズ

ロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズ - エスコ

通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ
止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます
有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています
ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4316●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):610~970●重量(g):400●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミ グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニにアズワン品番65-3896-40内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55315044EA922B-221
オープン
2,340
2,574(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする