1.1mL ミニチューブ MTS-11-Cシリーズ

1.1mL ミニチューブ MTS-11-Cシリーズ - AXYGEN

Axygen(R) 96ウェル1.1mLポリプロピレン製クラスターチューブ、シングルチューブ、滅菌済み、96チューブ/ラック、10ラック/パック、5パック/ケースAxygen(R) 1.1mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート-フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。

仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:384 Tubes●使用用途:ストレージ●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:なし●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25mm(approx.)●長さ:165mm(approx.)●ラック:ありアズワン品番65-3963-54内容量1ケース(5パック×960個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55340314MTS-11-C-R-S
62,000
61,980
68,178(税込)
123日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする