Roche 480 Light PCRシリーズ

Roche 480 Light PCRシリーズ - AXYGEN

Axygen(R) 96ウェルポリプロピレン製PCRマイクロプレート(Roche Light Cycler 480対応、バーコードおよびシーリングフィルムを含む)、白、未滅菌Axygen(R) 96ウェルPCRマイクロプレートは、Roche Light Cycler 480に適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。Ultra Clearシーリングフィルムおよびウェル識別を容易にするための印刷済みの英数字標記が付属しています。▼RNase/DNaseフリー。▼ノンパイロジェニック。▼未滅菌。▼99.9%ピュアバージンポリプロピレン製。▼あらかじめバーコード付き。

仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●ブランド:Axygen(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:ハーフスカート●ウェル形状:ラウンド●ウェル容量:100μL●フタ付き:なしアズワン品番65-3963-81内容量1ケース(5パック×10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55340454PCR-96-LC480-W-BC
86,500
85,980
94,578(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする