曜日別特売

96ウェルPCRプレート 0.2mL PCR-96シリーズ

96ウェルPCRプレート 0.2mL PCR-96シリーズ - AXYGEN

Axygen(R)低蒸発PCRプレートは、硬質フレームに小さい切れ目が入っており、サーマルサイクリング中およびその後でも変形することなく熱伝導性を維持できるように デザインされています。ウェルのリムに角度をつけることでシーリングによる密閉性を高め、熱蒸発を最小限に抑えます。ほとんどの主要なサーマルサイクラー、シーケンサーおよびオートメーションプラットフォームに対応した本プレートは、ハイスループットスクリーニングを含めて、ダウンストリームアプリケーションで最適なパフォーマンスを提供します。▼サーマルサイクリング中およびその後でもフラットなまま。▼角度のついたウェルのリムで熱蒸発を低減。▼サンプルをロード・トラッキングしやすい、透明なウェルと目視可能なグリッド。▼均一な熱伝達を実現する、極薄で均質なチューブ壁。▼スタンダードPCRおよびリアルタイムPCRに最適。▼シングルコーナーノッチ。▼SBSフットプリント。▼ポリプロピレン製。▼未滅菌。▼一般的なオートメーションプラットフォーム、サーマルサイクラーおよびシーケンサーに対応。

仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●ブランド:Axygen(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:ハーフスカート●ウェル容量:200μL●滅菌:なし●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3963-78内容量1ケース(5パック×10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55340470PCR-96-HS-AC-C
41,200
40,980
45,078(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする