伊藤忠リーテイルリンク
ワンタッチ布傘
仕様
ワンタッチ
色
紺
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
全長(cm)
アズワン品番
親骨長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55341906
-
1ケース(60本)
本体/ポリエステル、親骨/スチール、中骨/スチール、持ち手/PP
83
65-3966-62
60
¥
36,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
55341915
-
1ケース(36本)
本体/ポリエステル、親骨/グラスファイバー、中骨/アルミ、持ち手/PUレザー
103
65-3966-63
80
¥
61,000
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください