曜日別特売

つっぱりパーティション(パネルタイプ)ロング 61-801シリーズ

つっぱりパーティション(パネルタイプ)ロング 61-801シリーズ - ストア・エキスプレスつっぱりパーティション(パネルタイプ)ロング 61-801シリーズ - ストア・エキスプレスつっぱりパーティション(パネルタイプ)ロング 61-801シリーズ - ストア・エキスプレスつっぱりパーティション(パネルタイプ)ロング 61-801シリーズ - ストア・エキスプレスつっぱりパーティション(パネルタイプ)ロング 61-801シリーズ - ストア・エキスプレスつっぱりパーティション(パネルタイプ)ロング 61-801シリーズ - ストア・エキスプレスつっぱりパーティション(パネルタイプ)ロング 61-801シリーズ - ストア・エキスプレスつっぱりパーティション(パネルタイプ)ロング 61-801シリーズ - ストア・エキスプレス

人気のつっぱりパーティション(パネルタイプ)のロングタイプです。
高さ300cmまで対応取り付けできます。

仕様●使用例の画像はロングタイプではなく標準タイプです。高さ(mm)2050~3000、(パネル)1810奥行(mm)110、(パネル)25内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5523941761-801-54-3フレーム/スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル/プリント紙化粧繊維板875、(パネル)85013.565-5563-29
27,500
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5523942661-801-52-4フレーム/スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル/ポリカーボネート900、(パネル)8501265-5563-22
51,300
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5523943561-801-51-2フレーム/スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル/プリント紙化粧繊維板650、(パネル)6001365-5563-16
25,300
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5523944461-801-52-2フレーム/スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル/プリント紙化粧繊維板900、(パネル)8501565-5563-20
31,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5523946061-801-53-3フレーム/スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル/プリント紙化粧繊維板625、(パネル)60011.565-5563-25
21,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5523946961-801-53-2フレーム/スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル/プリント紙化粧繊維板625、(パネル)60011.565-5563-24
21,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5523947861-801-51-3フレーム/スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル/プリント紙化粧繊維板650、(パネル)6001365-5563-17
25,300
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5523948761-801-52-3フレーム/スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル/プリント紙化粧繊維板900、(パネル)8501565-5563-21
31,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5523949661-801-54-2フレーム/スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル/プリント紙化粧繊維板875、(パネル)85013.565-5563-28
27,500
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5523950561-801-51-4フレーム/スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル/ポリカーボネート650、(パネル)6001065-5563-18
40,400
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5523951461-801-53-4フレーム/スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル/ポリカーボネート625、(パネル)6008.565-5563-26
36,200
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5523953061-801-54-4フレーム/スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル/ポリカーボネート875、(パネル)85010.565-5563-30
44,900
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5523953961-801-51-1フレーム/スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル/プリント紙化粧繊維板650、(パネル)6001365-5563-15
25,300
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5523954861-801-52-1フレーム/スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル/プリント紙化粧繊維板900、(パネル)8501565-5563-19
31,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5523955761-801-54-1フレーム/スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル/プリント紙化粧繊維板875、(パネル)85013.565-5563-27
27,500
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5523956661-801-53-1フレーム/スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル/プリント紙化粧繊維板625、(パネル)60011.565-5563-23
21,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする