イージーホーム60 ハイメッシュ

イージーホーム60 ハイメッシュ - 三晃商会イージーホーム60 ハイメッシュ - 三晃商会

約20×20mmの細かなメッシュで高さと空間を備えたイージーホーム。
チンチラやデグーなど、上下運動を好む小動物用に、充分なケージの高さをご用意しました。
特許取得の外漏れしない引き出しトレイでお掃除楽々!

仕様●材質:スチール、PS、ABS、PP樹脂●本体サイズ(外寸):W620×D505×H780mm(キャスター部50mm含む)●メッシュピッチ:約20×20mm●対象生体:チンチラ、デグー、リス、フクロモモンガ、ラット、小鳥など●重量:約7.8kg内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55240729C2665-5606-04
26,500
25,980
28,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55240738C2565-5606-03
26,500
25,980
28,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする