イージーホーム40ハイ

イージーホーム40ハイ - 三晃商会イージーホーム40ハイ - 三晃商会

大きく開く扉でケージ内部の作業楽々。
コンパクトで高さを備えた横幅約40cmの快適なイージーホーム。
十分なケージ高でシマリスやデグーなど、上下運動を好む小動物の飼育に。
正面左右に小鳥用食器扉も設け、小鳥の飼育も可能に。

仕様●材質:スチール、PS、ABS、PP樹脂●本体サイズ:幅435×奥行500×高さ620mm●重量:約4.6kg●対象生体:デグー、リス、フクロモモンガ、ラット、小鳥内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55240747C7365-5606-06
13,800
12,980
14,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55240756C7465-5606-07
13,800
12,980
14,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする