Thermo Scientific Nalgene
MAX-100 クライオストアボックス
壊れにくく耐久性の高いポリカーボネート製
仕様
●使用温度範囲:-196~121℃●材質●本体:PC●仕切:紙●適合チューブサイズ(mL):1.5mLマイクロチューブ●チューブ保持数(列):64(8×8)●外寸W×L×H(mm):132×132×52●未滅菌
アズワン品番
65-5638-55
内容量
1箱(24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55258150
330821
¥
55,060
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください