Thermo Scientific Nalgene
深型ペトリディッシュ
オートメーション対応
EOG滅菌済み
菌類、バクテリア、その他の微生物の培養用
スタッキングリングによりディッシュの積み重ねが容易
細胞培養無処理
仕様
●材質:(本体・フタ)PS●ディッシュ形状:スクエア●フタ付き外寸(mm):100×100×15●ディッシュ内径(mm):89●培養面積(cm2):79●スタッキングリング:なし●エアーベント:あり
アズワン品番
65-5639-75
内容量
1箱(25包×20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55258965
4021JP
¥
118,760
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください