曜日別特売

メンブレンフィルター(NYL) DS0215シリーズ

メンブレンフィルター(NYL) DS0215シリーズ - Thermo Scientific Nalgeneメンブレンフィルター(NYL) DS0215シリーズ - Thermo Scientific Nalgene

USP Class VI
オートクレーブ可
水溶液または有機溶媒、HPLC溶媒緩衝溶液のろ過に使用可能

内容量1箱(1ケース×100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55260925DS0215-4045●材質:NYL(ナイロン)●ポアサイズ(μm):0.45●直径(mm):47●色:白●未滅菌65-5645-58
40,580
39,980
43,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
55260934DS0215-4020●材質:NYL(ナイロン)●ポアサイズ(μm):0.2●直径(mm):47●色:白●未滅菌65-5645-57
40,580
39,980
43,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする