曜日別特売

フィルターピンセット(直先端) DS0399-0002シリーズ

フィルターピンセット(直先端) DS0399-0002シリーズ - Thermo Scientific Nalgene

オートクレーブ可

仕様●材質:(本体)ステンレススチール●長さ(mm):114●形状:直先端●未滅菌●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。●入数:1個×1ケースアズワン品番65-5645-71内容量1個
注意
●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55261047DS0399-0002
5,860
5,798
6,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする