VVF線用ジョイントボックス(20A/300V/ネジ無)

VVF線用ジョイントボックス(20A/300V/ネジ無) - エスコ

VVFケーブルの配線を分岐する事が出来ます。
VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-106を使用してください。

仕様●定格:20A・300V●適用電線:VVF線Φ1.6mm×3心、Φ2.0mm×3心●サイズ:101×77×15mm●5分岐●結線完了表示付●ねじ無しアズワン品番65-5655-02内容量1個
関連資料:(0.38MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55261546EA538PM-11
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする