曜日別特売

もっちりマシュマロマット プチ(小)1箱(2個×10袋入) MCH-MMMシリーズ

もっちりマシュマロマット プチ(小)1箱(2個×10袋入) MCH-MMMシリーズ - 山本化学工業もっちりマシュマロマット プチ(小)1箱(2個×10袋入) MCH-MMMシリーズ - 山本化学工業もっちりマシュマロマット プチ(小)1箱(2個×10袋入) MCH-MMMシリーズ - 山本化学工業

まるでマシュマロのような感触と、パステルカラーが可愛い新感覚のもっちりマット。
純国産の高級ウェットスーツ素材100%なので、水洗いOKですぐ乾く。
玄関の飛び石として急な来客時に。
パソコン作業や勉強時の肘や足の疲れ対策に。
ちょっとした仮眠の肘の痛み対策に。
裏面は滑りにくい加工で床面をキャッチ。
大切な友人や家族への贈り物にもピッタリ。
カラーは3色。サイズは大と小の2種類があります。

仕様●サイズ:小●材質:クロロプレンゴム●寸法:(横)13.5cm、(縦)12.5cm●厚み:約9mm●入数:1箱((1袋×2個入)×10袋))内容量1箱(10袋×2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55274146MCH-MMM-SWSS-S65-5686-90
14,000
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
55274155MCH-MMM-BPSS-S65-5686-91
14,000
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
55274164MCH-MMM-RPSS-S65-5686-92
14,000
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする