曜日別特売

マイクロプレート96穴F底 黒

マイクロプレート96穴F底 黒 - BRAND
仕様●本体寸法:127.60×85.60×14.70Hmm●形状:F底●1ウェル当り使用容量:330μl●プレートカラー:黒●材質:PS、形状のF底は平底●透明底型●ピュアグレード:非表面処理、非滅菌アズワン品番65-5706-37内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55279667781611
191,930
189,800
208,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする