販売価格(税別)¥1,590~ 翌日出荷 翌日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ターナー色彩 【オーダー】調色 Jカラー ※Jカラー 500mLの本体サンプル画像。(詳細は各品番の仕様をご確認ください) メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】調色 Jカラー (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 注文コード55399647 用途Bright Seriesは、あざやかでクリアな色調をそろえました。カジュアルなイメージにふさわしく、空間全体を生き生きと明るい雰囲気でつつみます。 主成分合成樹脂エマルション 主な用途木、金属、モルタル 危険物の類別非危険物 特性速乾 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6 サービス分類オーダー・加工 内容量1個 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 塗料 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 水性スーパーコート アサヒペン 税込¥648~ ¥589~ (138) 水系ファインコートエコ 菊水化学工業 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ SHOW UP クロマエッジ専用クリアー SHOW UP 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ SHOW UP クロマエッジ SHOW UP 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ 多目的塗料 エスコ 税込¥5,973 ¥5,430 バスケットへ エナメルスプレー (車輌用) エスコ 税込¥1,177 ¥1,070 バスケットへ エナメルスプレー (車輌用) エスコ 税込¥1,177 ¥1,070 バスケットへ エナメルスプレー (陸・海用) エスコ 税込¥54,780 ¥49,800 バスケットへ エナメルスプレー (陸・海用) エスコ 税込¥54,780 ¥49,800 バスケットへ エナメルスプレー (航空用) エスコ 税込¥6,842 ¥6,220 バスケットへ STYLE ZAKUZAKU ニッペホームプロダクツ 税込¥7,698~ ¥6,998~ 水性屋上防水塗料 アサヒペン 税込¥5,498~ ¥4,998~ 水性屋上断熱塗料 アサヒペン 税込¥5,498~ ¥4,998~ 水性屋上防水遮熱塗料用シーラー アサヒペン 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 水性屋上防水遮熱塗料 アサヒペン 税込¥25,278 ¥22,980 アイコートUTセット イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 税込¥64,878~ ¥58,980~ アイコートEFR 冬用硬化剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ アイコートET主剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 税込¥28,578 ¥25,980 アイコートEFR 春・秋用硬化剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ アイコートEFR 冬用セット イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 税込¥46,178 ¥41,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接塗料多用途 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品