High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B25TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B25TF-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B25TF-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具基本形(両側ボス付)内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全2117種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
2117種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55536384CDM2B25TF-25Z1-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,270
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536400CDM2B25TF-25Z1-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536409CDM2B25TF-25Z1-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,270
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536418CDM2B25TF-25Z1-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536427CDM2B25TF-25Z1-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,270
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536436CDM2B25TF-25Z1-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536445CDM2B25TF-25Z1-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536454CDM2B25TF-25Z1-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536470CDM2B25TF-25Z1-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536479CDM2B25TF-25Z1-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536488CDM2B25TF-25Z1-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536497CDM2B25TF-25Z1-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536506CDM2B25TF-25Z1-A96V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,070
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536515CDM2B25TF-25Z1-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,490
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536524CDM2B25TF-25Z1-A93V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536540CDM2B25TF-25Z1-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536549CDM2B25TF-25Z1-A90V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536558CDM2B25TF-25Z1-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
11,720
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536567CDM2B25TF-25Z1-V-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,880
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536576CDM2B25TF-25Z1-V-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536585CDM2B25TF-25Z1-V-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,880
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536594CDM2B25TF-25Z1-V-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536610CDM2B25TF-25Z1-V-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,880
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536619CDM2B25TF-25Z1-V-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536628CDM2B25TF-25Z1-V-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,210
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536637CDM2B25TF-25Z1-V-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536646CDM2B25TF-25Z1-V-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,210
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536655CDM2B25TF-25Z1-V-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536664CDM2B25TF-25Z1-V-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,210
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536680CDM2B25TF-25Z1-V-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536689CDM2B25TF-25Z1-V-A96V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,680
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536698CDM2B25TF-25Z1-V-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,090
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536707CDM2B25TF-25Z1-V-A93V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,460
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536716CDM2B25TF-25Z1-V-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
12,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536725CDM2B25TF-25Z1-V-A90V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,140
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536734CDM2B25TF-25Z1-V-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
12,320
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536750CDM2B25TF-25Z1-W-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536759CDM2B25TF-25Z1-W-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,410
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536768CDM2B25TF-25Z1-W-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536777CDM2B25TF-25Z1-W-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,410
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536786CDM2B25TF-25Z1-W-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536795CDM2B25TF-25Z1-W-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,410
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536804CDM2B25TF-25Z1-W-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536820CDM2B25TF-25Z1-W-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536829CDM2B25TF-25Z1-W-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536838CDM2B25TF-25Z1-W-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536847CDM2B25TF-25Z1-W-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536856CDM2B25TF-25Z1-W-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536865CDM2B25TF-25Z1-W-A96V-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55536874CDM2B25TF-25Z1-W-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
13,310
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする