曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B32TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B32TF-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B32TF-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具基本形(両側ボス付)内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全1623種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
1623種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55555790CDM2B32TF-25Z1-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55555799CDM2B32TF-25Z1-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55555808CDM2B32TF-25Z1-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55555817CDM2B32TF-25Z1-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55555826CDM2B32TF-25Z1-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55555835CDM2B32TF-25Z1-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55555844CDM2B32TF-25Z1-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,930
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55555860CDM2B32TF-25Z1-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55555869CDM2B32TF-25Z1-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,930
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55555878CDM2B32TF-25Z1-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55555887CDM2B32TF-25Z1-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,930
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55555896CDM2B32TF-25Z1-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55555905CDM2B32TF-25Z1-A96V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55555914CDM2B32TF-25Z1-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55555930CDM2B32TF-25Z1-A93V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55555939CDM2B32TF-25Z1-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55555948CDM2B32TF-25Z1-A90V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,860
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55555957CDM2B32TF-25Z1-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,050
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
55555966CDM2B32TF-25Z1-V-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,210
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55555975CDM2B32TF-25Z1-V-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55555984CDM2B32TF-25Z1-V-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,210
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55556000CDM2B32TF-25Z1-V-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55556009CDM2B32TF-25Z1-V-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,210
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55556018CDM2B32TF-25Z1-V-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55556027CDM2B32TF-25Z1-V-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,540
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55556036CDM2B32TF-25Z1-V-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55556045CDM2B32TF-25Z1-V-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,540
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55556054CDM2B32TF-25Z1-V-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55556070CDM2B32TF-25Z1-V-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,540
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55556079CDM2B32TF-25Z1-V-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55556088CDM2B32TF-25Z1-V-A96V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,010
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55556097CDM2B32TF-25Z1-V-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,420
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55556106CDM2B32TF-25Z1-V-A93V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,790
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55556115CDM2B32TF-25Z1-V-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,310
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55556124CDM2B32TF-25Z1-V-A90V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,470
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55556140CDM2B32TF-25Z1-V-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
12,650
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55556149CDM2B32TF-25Z1-W-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55556158CDM2B32TF-25Z1-W-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,740
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55556167CDM2B32TF-25Z1-W-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55556176CDM2B32TF-25Z1-W-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,740
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55556185CDM2B32TF-25Z1-W-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55556194CDM2B32TF-25Z1-W-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,740
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55556210CDM2B32TF-25Z1-W-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,760
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55556219CDM2B32TF-25Z1-W-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55556228CDM2B32TF-25Z1-W-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,760
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55556237CDM2B32TF-25Z1-W-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55556246CDM2B32TF-25Z1-W-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,760
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55556255CDM2B32TF-25Z1-W-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55556264CDM2B32TF-25Z1-W-A96V-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
16,230
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55556280CDM2B32TF-25Z1-W-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
13,640
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする