曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B40TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B40TF-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B40TF-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具基本形(両側ボス付)内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
1991件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55576284CDM2B40TF-25Z1-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,380
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576300CDM2B40TF-25Z1-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,690
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576309CDM2B40TF-25Z1-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,380
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576318CDM2B40TF-25Z1-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,690
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576327CDM2B40TF-25Z1-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,380
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576336CDM2B40TF-25Z1-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,690
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576345CDM2B40TF-25Z1-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,710
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576354CDM2B40TF-25Z1-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,860
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576370CDM2B40TF-25Z1-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,710
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576379CDM2B40TF-25Z1-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,860
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576388CDM2B40TF-25Z1-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,710
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576397CDM2B40TF-25Z1-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,860
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576406CDM2B40TF-25Z1-A96V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,180
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576415CDM2B40TF-25Z1-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,590
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576424CDM2B40TF-25Z1-A93V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,960
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576440CDM2B40TF-25Z1-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,480
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576449CDM2B40TF-25Z1-A90V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,640
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576458CDM2B40TF-25Z1-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,820
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576467CDM2B40TF-25Z1-V-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
24,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576476CDM2B40TF-25Z1-V-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,010
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576485CDM2B40TF-25Z1-V-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
24,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576494CDM2B40TF-25Z1-V-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,010
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576510CDM2B40TF-25Z1-V-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
24,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576519CDM2B40TF-25Z1-V-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,010
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576528CDM2B40TF-25Z1-V-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
25,030
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576537CDM2B40TF-25Z1-V-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,180
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576546CDM2B40TF-25Z1-V-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
25,030
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576555CDM2B40TF-25Z1-V-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,180
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576564CDM2B40TF-25Z1-V-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
25,030
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576580CDM2B40TF-25Z1-V-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,180
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576589CDM2B40TF-25Z1-V-A96V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576598CDM2B40TF-25Z1-V-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,910
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576607CDM2B40TF-25Z1-V-A93V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,280
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576616CDM2B40TF-25Z1-V-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576625CDM2B40TF-25Z1-V-A90V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,960
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576634CDM2B40TF-25Z1-V-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,140
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576650CDM2B40TF-25Z1-W-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
25,770
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576659CDM2B40TF-25Z1-W-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,080
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576668CDM2B40TF-25Z1-W-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
25,770
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576677CDM2B40TF-25Z1-W-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,080
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576686CDM2B40TF-25Z1-W-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
25,770
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576695CDM2B40TF-25Z1-W-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,080
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576704CDM2B40TF-25Z1-W-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
26,100
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576720CDM2B40TF-25Z1-W-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,250
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576729CDM2B40TF-25Z1-W-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
26,100
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576738CDM2B40TF-25Z1-W-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,250
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576747CDM2B40TF-25Z1-W-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
26,100
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576756CDM2B40TF-25Z1-W-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,250
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576765CDM2B40TF-25Z1-W-A96V-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
23,570
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55576774CDM2B40TF-25Z1-W-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
20,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする