曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2L32TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2L32TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2L32TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具軸方向フート形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全2139種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
2139種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56547236CDM2L32TN-25Z1-V-B64-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547245CDM2L32TN-25Z1-V-B64S-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,470
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547254CDM2L32TN-25Z1-V-C73C-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,820
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547270CDM2L32TN-25Z1-V-C73CS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547279CDM2L32TN-25Z1-V-C80C-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547288CDM2L32TN-25Z1-V-C80CS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547297CDM2L32TN-25Z1-V-B59W-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,240
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547306CDM2L32TN-25Z1-V-B59WS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,790
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547315CDM2L32TN-25Z1-W-M9N-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,260
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547324CDM2L32TN-25Z1-W-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547340CDM2L32TN-25Z1-W-M9P-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,260
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547349CDM2L32TN-25Z1-W-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547358CDM2L32TN-25Z1-W-M9B-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,040
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547367CDM2L32TN-25Z1-W-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547376CDM2L32TN-25Z1-W-H7C-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
20,240
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547385CDM2L32TN-25Z1-W-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547394CDM2L32TN-25Z1-W-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,590
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547410CDM2L32TN-25Z1-W-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,070
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547419CDM2L32TN-25Z1-W-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,590
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547428CDM2L32TN-25Z1-W-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,070
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547437CDM2L32TN-25Z1-W-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,590
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547446CDM2L32TN-25Z1-W-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,070
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547455CDM2L32TN-25Z1-W-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
21,120
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547464CDM2L32TN-25Z1-W-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
16,340
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547480CDM2L32TN-25Z1-W-A96-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
16,060
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547489CDM2L32TN-25Z1-W-A96S-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547498CDM2L32TN-25Z1-W-A93-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,840
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547507CDM2L32TN-25Z1-W-A93S-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547516CDM2L32TN-25Z1-W-A90-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547525CDM2L32TN-25Z1-W-A90S-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
13,040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547534CDM2L32TN-25Z1-W-B54-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
19,690
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547550CDM2L32TN-25Z1-W-B54S-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,620
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547559CDM2L32TN-25Z1-W-B64-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
17,820
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547568CDM2L32TN-25Z1-W-B64S-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547577CDM2L32TN-25Z1-W-C73C-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,040
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547586CDM2L32TN-25Z1-W-C73CS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547595CDM2L32TN-25Z1-W-C80C-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
17,930
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547604CDM2L32TN-25Z1-W-C80CS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,740
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547620CDM2L32TN-25Z1-W-B59W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
20,460
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547629CDM2L32TN-25Z1-W-B59WS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
16,010
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547638CDM2L32TN-25Z1-Q-M9N-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547647CDM2L32TN-25Z1-Q-M9NS-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド金具なしあり
14,740
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547656CDM2L32TN-25Z1-Q-M9P-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547665CDM2L32TN-25Z1-Q-M9PS-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド金具なしあり
14,740
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547674CDM2L32TN-25Z1-Q-M9B-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド金具なしあり
17,880
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547690CDM2L32TN-25Z1-Q-M9BS-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド金具なしあり
14,630
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547699CDM2L32TN-25Z1-Q-H7C-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド金具なしあり
20,080
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547708CDM2L32TN-25Z1-Q-H7CS-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド金具なしあり
15,730
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547717CDM2L32TN-25Z1-Q-M9NW-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56547726CDM2L32TN-25Z1-Q-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド金具なしあり
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする