曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2L32TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2L32TF-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2L32TF-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具軸方向フート形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全1887種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
1887種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56560080CDM2L32TF-25Z1-M9N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,440
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560089CDM2L32TF-25Z1-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560098CDM2L32TF-25Z1-M9P-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,440
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560107CDM2L32TF-25Z1-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560116CDM2L32TF-25Z1-M9B-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,220
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560125CDM2L32TF-25Z1-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,970
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560134CDM2L32TF-25Z1-H7C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,420
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560150CDM2L32TF-25Z1-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,070
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560159CDM2L32TF-25Z1-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,770
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560168CDM2L32TF-25Z1-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560177CDM2L32TF-25Z1-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,770
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560186CDM2L32TF-25Z1-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560195CDM2L32TF-25Z1-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,770
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560204CDM2L32TF-25Z1-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560220CDM2L32TF-25Z1-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560229CDM2L32TF-25Z1-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,510
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560238CDM2L32TF-25Z1-A96-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,240
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560247CDM2L32TF-25Z1-A96S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560256CDM2L32TF-25Z1-A93-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560265CDM2L32TF-25Z1-A93S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560274CDM2L32TF-25Z1-A90-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560290CDM2L32TF-25Z1-A90S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,210
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560299CDM2L32TF-25Z1-B54-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,870
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560308CDM2L32TF-25Z1-B54S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560317CDM2L32TF-25Z1-B64-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560326CDM2L32TF-25Z1-B64S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,860
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560335CDM2L32TF-25Z1-C73C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,220
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560344CDM2L32TF-25Z1-C73CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,970
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560360CDM2L32TF-25Z1-C80C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,110
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560369CDM2L32TF-25Z1-C80CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560378CDM2L32TF-25Z1-B59W-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,640
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560387CDM2L32TF-25Z1-B59WS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560396CDM2L32TF-25Z1-V-M9N-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,040
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560405CDM2L32TF-25Z1-V-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560414CDM2L32TF-25Z1-V-M9P-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,040
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560430CDM2L32TF-25Z1-V-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560439CDM2L32TF-25Z1-V-M9B-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,820
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560448CDM2L32TF-25Z1-V-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560457CDM2L32TF-25Z1-V-H7C-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,020
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560466CDM2L32TF-25Z1-V-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,680
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560475CDM2L32TF-25Z1-V-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,370
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560484CDM2L32TF-25Z1-V-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560500CDM2L32TF-25Z1-V-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,370
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560509CDM2L32TF-25Z1-V-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560518CDM2L32TF-25Z1-V-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,370
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560527CDM2L32TF-25Z1-V-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560536CDM2L32TF-25Z1-V-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560545CDM2L32TF-25Z1-V-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,120
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560554CDM2L32TF-25Z1-V-A96-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,840
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56560570CDM2L32TF-25Z1-V-A96S-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする