曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2L40TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2L40TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2L40TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具軸方向フート形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全1859種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
1859種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56583514CDM2L40TN-25Z1-M9N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,210
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583530CDM2L40TN-25Z1-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,860
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583539CDM2L40TN-25Z1-M9P-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,210
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583548CDM2L40TN-25Z1-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,860
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583557CDM2L40TN-25Z1-M9B-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
22,990
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583566CDM2L40TN-25Z1-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,750
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583575CDM2L40TN-25Z1-H7C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
25,190
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583584CDM2L40TN-25Z1-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,850
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583600CDM2L40TN-25Z1-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,540
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583609CDM2L40TN-25Z1-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,020
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583618CDM2L40TN-25Z1-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,540
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583627CDM2L40TN-25Z1-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,020
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583636CDM2L40TN-25Z1-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,540
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583645CDM2L40TN-25Z1-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,020
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583654CDM2L40TN-25Z1-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
26,070
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583670CDM2L40TN-25Z1-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,290
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583679CDM2L40TN-25Z1-A96-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,010
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583688CDM2L40TN-25Z1-A96S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,760
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583697CDM2L40TN-25Z1-A93-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,790
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583706CDM2L40TN-25Z1-A93S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,650
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583715CDM2L40TN-25Z1-A90-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,470
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583724CDM2L40TN-25Z1-A90S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,990
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583740CDM2L40TN-25Z1-B54-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
24,640
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583749CDM2L40TN-25Z1-B54S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,570
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583758CDM2L40TN-25Z1-B64-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
22,770
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583767CDM2L40TN-25Z1-B64S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,640
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583776CDM2L40TN-25Z1-C73C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
22,990
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583785CDM2L40TN-25Z1-C73CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,750
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583794CDM2L40TN-25Z1-C80C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
22,880
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583810CDM2L40TN-25Z1-C80CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,690
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583819CDM2L40TN-25Z1-B59W-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
25,410
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583828CDM2L40TN-25Z1-B59WS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,960
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583837CDM2L40TN-25Z1-V-M9N-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
24,530
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583846CDM2L40TN-25Z1-V-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,180
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583855CDM2L40TN-25Z1-V-M9P-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
24,530
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583864CDM2L40TN-25Z1-V-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,180
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583880CDM2L40TN-25Z1-V-M9B-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
24,310
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583889CDM2L40TN-25Z1-V-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,070
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583898CDM2L40TN-25Z1-V-H7C-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
26,510
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583907CDM2L40TN-25Z1-V-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,170
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583916CDM2L40TN-25Z1-V-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
24,860
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583925CDM2L40TN-25Z1-V-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,340
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583934CDM2L40TN-25Z1-V-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
24,860
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583950CDM2L40TN-25Z1-V-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,340
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583959CDM2L40TN-25Z1-V-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
24,860
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583968CDM2L40TN-25Z1-V-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,340
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583977CDM2L40TN-25Z1-V-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
27,390
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583986CDM2L40TN-25Z1-V-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,610
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56583995CDM2L40TN-25Z1-V-A96-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,330
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56584004CDM2L40TN-25Z1-V-A96S-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,080
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする