High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F40TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F40TF-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F40TF-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ロッド側フランジ形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全2069種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
2069種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56852479CDM2F40TF-25Z1-M9N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,210
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852488CDM2F40TF-25Z1-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,860
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852497CDM2F40TF-25Z1-M9P-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,210
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852506CDM2F40TF-25Z1-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,860
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852515CDM2F40TF-25Z1-M9B-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
22,990
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852524CDM2F40TF-25Z1-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,750
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852540CDM2F40TF-25Z1-H7C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
25,190
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852549CDM2F40TF-25Z1-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,850
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852558CDM2F40TF-25Z1-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,540
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852567CDM2F40TF-25Z1-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,020
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852576CDM2F40TF-25Z1-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,540
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852585CDM2F40TF-25Z1-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,020
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852594CDM2F40TF-25Z1-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,540
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852610CDM2F40TF-25Z1-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,020
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852619CDM2F40TF-25Z1-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
26,070
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852628CDM2F40TF-25Z1-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,290
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852637CDM2F40TF-25Z1-A96-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,010
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852646CDM2F40TF-25Z1-A96S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,760
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852655CDM2F40TF-25Z1-A93-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,790
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852664CDM2F40TF-25Z1-A93S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,650
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852680CDM2F40TF-25Z1-A90-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,470
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852689CDM2F40TF-25Z1-A90S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,990
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852698CDM2F40TF-25Z1-B54-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
24,640
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852707CDM2F40TF-25Z1-B54S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,570
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852716CDM2F40TF-25Z1-B64-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
22,770
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852725CDM2F40TF-25Z1-B64S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,640
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852734CDM2F40TF-25Z1-C73C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
22,990
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852750CDM2F40TF-25Z1-C73CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,750
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852759CDM2F40TF-25Z1-C80C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
22,880
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852768CDM2F40TF-25Z1-C80CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,690
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852777CDM2F40TF-25Z1-B59W-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
25,410
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852786CDM2F40TF-25Z1-B59WS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,960
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852795CDM2F40TF-25Z1-V-M9N-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
24,530
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852804CDM2F40TF-25Z1-V-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,180
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852820CDM2F40TF-25Z1-V-M9P-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
24,530
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852829CDM2F40TF-25Z1-V-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,180
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852838CDM2F40TF-25Z1-V-M9B-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
24,310
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852847CDM2F40TF-25Z1-V-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,070
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852856CDM2F40TF-25Z1-V-H7C-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
26,510
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852865CDM2F40TF-25Z1-V-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,170
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852874CDM2F40TF-25Z1-V-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
24,860
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852890CDM2F40TF-25Z1-V-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,340
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852899CDM2F40TF-25Z1-V-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
24,860
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852908CDM2F40TF-25Z1-V-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,340
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852917CDM2F40TF-25Z1-V-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
24,860
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852926CDM2F40TF-25Z1-V-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,340
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852935CDM2F40TF-25Z1-V-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
27,390
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852944CDM2F40TF-25Z1-V-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,610
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852960CDM2F40TF-25Z1-V-A96-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,330
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56852969CDM2F40TF-25Z1-V-A96S-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,080
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする