曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G20TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G20TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G20TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側フランジ形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全2149種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
2149種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56878677CDM2G20TN-25Z1-M9N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,230
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56878686CDM2G20TN-25Z1-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56878695CDM2G20TN-25Z1-M9P-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,230
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56878704CDM2G20TN-25Z1-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56878720CDM2G20TN-25Z1-M9B-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,010
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56878729CDM2G20TN-25Z1-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,760
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56878738CDM2G20TN-25Z1-H7C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,210
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56878747CDM2G20TN-25Z1-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,860
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56878756CDM2G20TN-25Z1-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,560
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56878765CDM2G20TN-25Z1-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56878774CDM2G20TN-25Z1-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,560
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56878790CDM2G20TN-25Z1-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56878799CDM2G20TN-25Z1-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,560
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56878808CDM2G20TN-25Z1-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56878817CDM2G20TN-25Z1-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,090
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56878826CDM2G20TN-25Z1-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56878835CDM2G20TN-25Z1-A96-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56878844CDM2G20TN-25Z1-A96S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
11,770
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
56878860CDM2G20TN-25Z1-A93-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56878869CDM2G20TN-25Z1-A93S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
11,660
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
56878878CDM2G20TN-25Z1-A90-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,490
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56878887CDM2G20TN-25Z1-A90S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
11,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
56878896CDM2G20TN-25Z1-B54-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,660
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56878905CDM2G20TN-25Z1-B54S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56878914CDM2G20TN-25Z1-B64-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,790
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56878930CDM2G20TN-25Z1-B64S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,650
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56878939CDM2G20TN-25Z1-C73C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,010
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56878948CDM2G20TN-25Z1-C73CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,760
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56878957CDM2G20TN-25Z1-C80C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56878966CDM2G20TN-25Z1-C80CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56878975CDM2G20TN-25Z1-B59W-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56878984CDM2G20TN-25Z1-B59WS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,970
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56879000CDM2G20TN-25Z1-V-M9N-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,830
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56879009CDM2G20TN-25Z1-V-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56879018CDM2G20TN-25Z1-V-M9P-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,830
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56879027CDM2G20TN-25Z1-V-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56879036CDM2G20TN-25Z1-V-M9B-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,610
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56879045CDM2G20TN-25Z1-V-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,370
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56879054CDM2G20TN-25Z1-V-H7C-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,810
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56879070CDM2G20TN-25Z1-V-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,470
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56879079CDM2G20TN-25Z1-V-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,160
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56879088CDM2G20TN-25Z1-V-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,640
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56879097CDM2G20TN-25Z1-V-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,160
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56879106CDM2G20TN-25Z1-V-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,640
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56879115CDM2G20TN-25Z1-V-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,160
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56879124CDM2G20TN-25Z1-V-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,640
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56879140CDM2G20TN-25Z1-V-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,690
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56879149CDM2G20TN-25Z1-V-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56879158CDM2G20TN-25Z1-V-A96-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,630
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56879167CDM2G20TN-25Z1-V-A96S-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする