曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G25-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G25-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G25-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全1934種類を絞り込む
ストローク(mm)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
1934種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56905880CDM2G25-25Z1-M9N-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
17,110
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56905889CDM2G25-25Z1-M9NS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
13,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56905898CDM2G25-25Z1-M9P-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
17,110
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56905907CDM2G25-25Z1-M9PS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
13,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56905916CDM2G25-25Z1-M9B-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
16,890
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56905925CDM2G25-25Z1-M9BS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
13,640
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56905934CDM2G25-25Z1-H7C-XB2425【オートスイッチ】DC12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
19,090
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56905950CDM2G25-25Z1-H7CS-XB2425【オートスイッチ】DC12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
14,740
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56905959CDM2G25-25Z1-M9NW-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
17,440
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56905968CDM2G25-25Z1-M9NWS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56905977CDM2G25-25Z1-M9PW-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
17,440
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56905986CDM2G25-25Z1-M9PWS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56905995CDM2G25-25Z1-M9BW-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
17,440
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906004CDM2G25-25Z1-M9BWS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906020CDM2G25-25Z1-H7NF-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】4線(NPN)2無接点オートスイッチ
19,970
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906029CDM2G25-25Z1-H7NFS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】4線(NPN)1無接点オートスイッチ
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906038CDM2G25-25Z1-A96-XB2425【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)2有接点オートスイッチ
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906047CDM2G25-25Z1-A96S-XB2425【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)1有接点オートスイッチ
12,650
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906056CDM2G25-25Z1-A93-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906065CDM2G25-25Z1-A93S-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
12,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906074CDM2G25-25Z1-A90-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V以下【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
13,370
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906090CDM2G25-25Z1-A90S-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V以下【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
11,880
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906099CDM2G25-25Z1-B54-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V,200V【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
18,540
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906108CDM2G25-25Z1-B54S-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V,200V【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
14,470
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906117CDM2G25-25Z1-B64-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC200V以下【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
16,670
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906126CDM2G25-25Z1-B64S-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC200V以下【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906135CDM2G25-25Z1-C73C-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
16,890
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906144CDM2G25-25Z1-C73CS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
13,640
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906160CDM2G25-25Z1-C80C-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V AC24V以下【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
16,780
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906169CDM2G25-25Z1-C80CS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V AC24V以下【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906178CDM2G25-25Z1-B59W-XB2425【オートスイッチ】DC24V【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
19,310
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906187CDM2G25-25Z1-B59WS-XB2425【オートスイッチ】DC24V【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906196CDM2G25-25Z1-V-M9N-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906205CDM2G25-25Z1-V-M9NS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906214CDM2G25-25Z1-V-M9P-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906230CDM2G25-25Z1-V-M9PS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906239CDM2G25-25Z1-V-M9B-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
17,490
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906248CDM2G25-25Z1-V-M9BS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
14,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906257CDM2G25-25Z1-V-H7C-XB2425【オートスイッチ】DC12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
19,690
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906266CDM2G25-25Z1-V-H7CS-XB2425【オートスイッチ】DC12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
15,350
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906275CDM2G25-25Z1-V-M9NW-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
18,040
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906284CDM2G25-25Z1-V-M9NWS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906300CDM2G25-25Z1-V-M9PW-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
18,040
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906309CDM2G25-25Z1-V-M9PWS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906318CDM2G25-25Z1-V-M9BW-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
18,040
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906327CDM2G25-25Z1-V-M9BWS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906336CDM2G25-25Z1-V-H7NF-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】4線(NPN)2無接点オートスイッチ
20,570
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906345CDM2G25-25Z1-V-H7NFS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】4線(NPN)1無接点オートスイッチ
15,790
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906354CDM2G25-25Z1-V-A96-XB2425【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)2有接点オートスイッチ
15,510
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56906370CDM2G25-25Z1-V-A96S-XB2425【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)1有接点オートスイッチ
13,260
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする