曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G25TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G25TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G25TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全2056種類を絞り込む
ストローク(mm)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
2056種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56918918CDM2G25TN-25Z1-M9N-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
17,110
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56918927CDM2G25TN-25Z1-M9NS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
13,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56918936CDM2G25TN-25Z1-M9P-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
17,110
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56918945CDM2G25TN-25Z1-M9PS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
13,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56918954CDM2G25TN-25Z1-M9B-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
16,890
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56918970CDM2G25TN-25Z1-M9BS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
13,640
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56918979CDM2G25TN-25Z1-H7C-XB2425【オートスイッチ】DC12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
19,090
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56918988CDM2G25TN-25Z1-H7CS-XB2425【オートスイッチ】DC12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
14,740
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56918997CDM2G25TN-25Z1-M9NW-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
17,440
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919006CDM2G25TN-25Z1-M9NWS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919015CDM2G25TN-25Z1-M9PW-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
17,440
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919024CDM2G25TN-25Z1-M9PWS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919040CDM2G25TN-25Z1-M9BW-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
17,440
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919049CDM2G25TN-25Z1-M9BWS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919058CDM2G25TN-25Z1-H7NF-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】4線(NPN)2無接点オートスイッチ
19,970
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919067CDM2G25TN-25Z1-H7NFS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】4線(NPN)1無接点オートスイッチ
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919076CDM2G25TN-25Z1-A96-XB2425【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)2有接点オートスイッチ
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919085CDM2G25TN-25Z1-A96S-XB2425【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)1有接点オートスイッチ
12,650
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919094CDM2G25TN-25Z1-A93-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919110CDM2G25TN-25Z1-A93S-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
12,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919119CDM2G25TN-25Z1-A90-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V以下【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
13,370
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919128CDM2G25TN-25Z1-A90S-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V以下【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
11,880
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919137CDM2G25TN-25Z1-B54-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V,200V【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
18,540
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919146CDM2G25TN-25Z1-B54S-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V,200V【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
14,470
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919155CDM2G25TN-25Z1-B64-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC200V以下【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
16,670
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919164CDM2G25TN-25Z1-B64S-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC200V以下【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919180CDM2G25TN-25Z1-C73C-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
16,890
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919189CDM2G25TN-25Z1-C73CS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
13,640
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919198CDM2G25TN-25Z1-C80C-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V AC24V以下【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
16,780
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919207CDM2G25TN-25Z1-C80CS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V AC24V以下【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919216CDM2G25TN-25Z1-B59W-XB2425【オートスイッチ】DC24V【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
19,310
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919225CDM2G25TN-25Z1-B59WS-XB2425【オートスイッチ】DC24V【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919234CDM2G25TN-25Z1-V-M9N-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919250CDM2G25TN-25Z1-V-M9NS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919259CDM2G25TN-25Z1-V-M9P-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919268CDM2G25TN-25Z1-V-M9PS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919277CDM2G25TN-25Z1-V-M9B-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
17,490
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919286CDM2G25TN-25Z1-V-M9BS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
14,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919295CDM2G25TN-25Z1-V-H7C-XB2425【オートスイッチ】DC12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
19,690
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919304CDM2G25TN-25Z1-V-H7CS-XB2425【オートスイッチ】DC12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
15,350
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919320CDM2G25TN-25Z1-V-M9NW-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
18,040
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919329CDM2G25TN-25Z1-V-M9NWS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919338CDM2G25TN-25Z1-V-M9PW-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
18,040
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919347CDM2G25TN-25Z1-V-M9PWS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919356CDM2G25TN-25Z1-V-M9BW-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
18,040
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919365CDM2G25TN-25Z1-V-M9BWS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919374CDM2G25TN-25Z1-V-H7NF-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】4線(NPN)2無接点オートスイッチ
20,570
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919390CDM2G25TN-25Z1-V-H7NFS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】4線(NPN)1無接点オートスイッチ
15,790
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919399CDM2G25TN-25Z1-V-A96-XB2425【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)2有接点オートスイッチ
15,510
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56919408CDM2G25TN-25Z1-V-A96S-XB2425【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)1有接点オートスイッチ
13,260
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする