High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G40TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G40TF-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G40TF-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側フランジ形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全2067種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
2067種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57013795CDM2G40TF-25Z1-V-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
24,860
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57013804CDM2G40TF-25Z1-V-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,340
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57013820CDM2G40TF-25Z1-V-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
27,390
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57013829CDM2G40TF-25Z1-V-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,610
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57013838CDM2G40TF-25Z1-V-A96-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,330
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57013847CDM2G40TF-25Z1-V-A96S-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,080
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57013856CDM2G40TF-25Z1-V-A93-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,110
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57013865CDM2G40TF-25Z1-V-A93S-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,970
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57013874CDM2G40TF-25Z1-V-A90-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,790
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57013890CDM2G40TF-25Z1-V-A90S-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,310
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57013899CDM2G40TF-25Z1-V-B54-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
25,960
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57013908CDM2G40TF-25Z1-V-B54S-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,890
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57013917CDM2G40TF-25Z1-V-B64-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
24,090
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57013926CDM2G40TF-25Z1-V-B64S-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,960
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57013935CDM2G40TF-25Z1-V-C73C-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
24,310
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57013944CDM2G40TF-25Z1-V-C73CS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,070
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57013960CDM2G40TF-25Z1-V-C80C-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
24,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57013969CDM2G40TF-25Z1-V-C80CS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,010
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57013978CDM2G40TF-25Z1-V-B59W-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
26,730
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57013987CDM2G40TF-25Z1-V-B59WS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,280
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57013996CDM2G40TF-25Z1-W-M9N-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
25,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57014005CDM2G40TF-25Z1-W-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,250
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57014014CDM2G40TF-25Z1-W-M9P-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
25,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57014030CDM2G40TF-25Z1-W-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,250
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57014039CDM2G40TF-25Z1-W-M9B-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
25,380
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57014048CDM2G40TF-25Z1-W-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,140
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57014057CDM2G40TF-25Z1-W-H7C-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
27,580
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57014066CDM2G40TF-25Z1-W-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
23,240
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57014075CDM2G40TF-25Z1-W-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
25,930
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57014084CDM2G40TF-25Z1-W-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,410
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57014100CDM2G40TF-25Z1-W-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
25,930
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57014109CDM2G40TF-25Z1-W-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,410
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57014118CDM2G40TF-25Z1-W-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
25,930
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57014127CDM2G40TF-25Z1-W-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,410
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57014136CDM2G40TF-25Z1-W-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
28,460
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57014145CDM2G40TF-25Z1-W-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
23,680
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57014154CDM2G40TF-25Z1-W-A96-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
23,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57014170CDM2G40TF-25Z1-W-A96S-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
21,150
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57014179CDM2G40TF-25Z1-W-A93-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
23,180
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57014188CDM2G40TF-25Z1-W-A93S-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
21,040
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57014197CDM2G40TF-25Z1-W-A90-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
21,860
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57014206CDM2G40TF-25Z1-W-A90S-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
20,380
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57014215CDM2G40TF-25Z1-W-B54-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
27,030
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57014224CDM2G40TF-25Z1-W-B54S-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,960
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57014240CDM2G40TF-25Z1-W-B64-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
25,160
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57014249CDM2G40TF-25Z1-W-B64S-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,030
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57014258CDM2G40TF-25Z1-W-C73C-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
25,380
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57014267CDM2G40TF-25Z1-W-C73CS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,140
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57014276CDM2G40TF-25Z1-W-C80C-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
25,270
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57014285CDM2G40TF-25Z1-W-C80CS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,080
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする