High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C20TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C20TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C20TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具1山クレビス形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全3788種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
3788種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57055960CDM2C20TN-25Z1-M9N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,230
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57055969CDM2C20TN-25Z1-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57055978CDM2C20TN-25Z1-M9P-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,230
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57055987CDM2C20TN-25Z1-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57055996CDM2C20TN-25Z1-M9B-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,010
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056005CDM2C20TN-25Z1-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,760
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056014CDM2C20TN-25Z1-H7C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,210
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056030CDM2C20TN-25Z1-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,860
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056039CDM2C20TN-25Z1-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,560
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056048CDM2C20TN-25Z1-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056057CDM2C20TN-25Z1-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,560
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056066CDM2C20TN-25Z1-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056075CDM2C20TN-25Z1-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,560
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056084CDM2C20TN-25Z1-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056100CDM2C20TN-25Z1-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,090
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056109CDM2C20TN-25Z1-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056118CDM2C20TN-25Z1-A96-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056127CDM2C20TN-25Z1-A96S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
11,770
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056136CDM2C20TN-25Z1-A93-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056145CDM2C20TN-25Z1-A93S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
11,660
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056154CDM2C20TN-25Z1-A90-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,490
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056170CDM2C20TN-25Z1-A90S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
11,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056179CDM2C20TN-25Z1-B54-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,660
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056188CDM2C20TN-25Z1-B54S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056197CDM2C20TN-25Z1-B64-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,790
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056206CDM2C20TN-25Z1-B64S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,650
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056215CDM2C20TN-25Z1-C73C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,010
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056224CDM2C20TN-25Z1-C73CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,760
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056240CDM2C20TN-25Z1-C80C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056249CDM2C20TN-25Z1-C80CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056258CDM2C20TN-25Z1-B59W-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056267CDM2C20TN-25Z1-B59WS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,970
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056276CDM2C20TN-25Z1-N-M9B-XB2425ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱あり
16,780
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056285CDM2C20TN-25Z1-N-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱あり
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056294CDM2C20TN-25Z1-N-H7C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱あり
18,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056310CDM2C20TN-25Z1-N-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱あり
14,630
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056319CDM2C20TN-25Z1-N-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱あり
17,330
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056328CDM2C20TN-25Z1-N-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱あり
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056337CDM2C20TN-25Z1-N-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱あり
17,330
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056346CDM2C20TN-25Z1-N-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱あり
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056355CDM2C20TN-25Z1-N-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱あり
17,330
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056364CDM2C20TN-25Z1-N-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱あり
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056380CDM2C20TN-25Z1-N-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱あり
19,860
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056389CDM2C20TN-25Z1-N-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱あり
15,070
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056398CDM2C20TN-25Z1-N-A96-XB2425ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱あり
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056407CDM2C20TN-25Z1-N-A96S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱あり
12,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056416CDM2C20TN-25Z1-N-A93-XB2425ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱あり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056425CDM2C20TN-25Z1-N-A93S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱あり
12,430
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056434CDM2C20TN-25Z1-N-A90-XB2425ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱あり
13,260
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57056450CDM2C20TN-25Z1-N-A90S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱あり
11,770
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする