High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C25TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C25TF-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C25TF-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具1山クレビス形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全4169種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
4169種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57156674CDM2C25TF-25Z1-M9N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,110
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156690CDM2C25TF-25Z1-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156699CDM2C25TF-25Z1-M9P-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,110
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156708CDM2C25TF-25Z1-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156717CDM2C25TF-25Z1-M9B-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,890
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156726CDM2C25TF-25Z1-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,640
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156735CDM2C25TF-25Z1-H7C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,090
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156744CDM2C25TF-25Z1-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,740
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156760CDM2C25TF-25Z1-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,440
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156769CDM2C25TF-25Z1-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156778CDM2C25TF-25Z1-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,440
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156787CDM2C25TF-25Z1-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156796CDM2C25TF-25Z1-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,440
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156805CDM2C25TF-25Z1-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156814CDM2C25TF-25Z1-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,970
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156830CDM2C25TF-25Z1-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156839CDM2C25TF-25Z1-A96-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156848CDM2C25TF-25Z1-A96S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,650
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156857CDM2C25TF-25Z1-A93-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156866CDM2C25TF-25Z1-A93S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156875CDM2C25TF-25Z1-A90-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,370
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156884CDM2C25TF-25Z1-A90S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
11,880
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156900CDM2C25TF-25Z1-B54-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,540
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156909CDM2C25TF-25Z1-B54S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,470
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156918CDM2C25TF-25Z1-B64-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,670
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156927CDM2C25TF-25Z1-B64S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156936CDM2C25TF-25Z1-C73C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,890
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156945CDM2C25TF-25Z1-C73CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,640
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156954CDM2C25TF-25Z1-C80C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,780
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156970CDM2C25TF-25Z1-C80CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156979CDM2C25TF-25Z1-B59W-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,310
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156988CDM2C25TF-25Z1-B59WS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156997CDM2C25TF-25Z1-V-M9N-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57157006CDM2C25TF-25Z1-V-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57157015CDM2C25TF-25Z1-V-M9P-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57157024CDM2C25TF-25Z1-V-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57157040CDM2C25TF-25Z1-V-M9B-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,490
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57157049CDM2C25TF-25Z1-V-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57157058CDM2C25TF-25Z1-V-H7C-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,690
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57157067CDM2C25TF-25Z1-V-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,350
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57157076CDM2C25TF-25Z1-V-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,040
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57157085CDM2C25TF-25Z1-V-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57157094CDM2C25TF-25Z1-V-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,040
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57157110CDM2C25TF-25Z1-V-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57157119CDM2C25TF-25Z1-V-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,040
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57157128CDM2C25TF-25Z1-V-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57157137CDM2C25TF-25Z1-V-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,570
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57157146CDM2C25TF-25Z1-V-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,790
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57157155CDM2C25TF-25Z1-V-A96-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,510
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57157164CDM2C25TF-25Z1-V-A96S-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,260
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする