High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D32-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D32-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D32-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全2275種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
2275種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57420319CDM2D32-25Z1-A90-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420328CDM2D32-25Z1-A90S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,210
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420337CDM2D32-25Z1-B54-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,870
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420346CDM2D32-25Z1-B54S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420355CDM2D32-25Z1-B64-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420364CDM2D32-25Z1-B64S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,860
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420380CDM2D32-25Z1-C73C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,220
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420389CDM2D32-25Z1-C73CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,970
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420398CDM2D32-25Z1-C80C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,110
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420407CDM2D32-25Z1-C80CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420416CDM2D32-25Z1-B59W-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,640
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420425CDM2D32-25Z1-B59WS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420434CDM2D32-25Z1-V-M9N-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,040
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420450CDM2D32-25Z1-V-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420459CDM2D32-25Z1-V-M9P-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,040
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420468CDM2D32-25Z1-V-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420477CDM2D32-25Z1-V-M9B-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,820
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420486CDM2D32-25Z1-V-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420495CDM2D32-25Z1-V-H7C-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,020
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420504CDM2D32-25Z1-V-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,680
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420520CDM2D32-25Z1-V-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,370
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420529CDM2D32-25Z1-V-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420538CDM2D32-25Z1-V-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,370
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420547CDM2D32-25Z1-V-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420556CDM2D32-25Z1-V-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,370
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420565CDM2D32-25Z1-V-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420574CDM2D32-25Z1-V-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420590CDM2D32-25Z1-V-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,120
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420599CDM2D32-25Z1-V-A96-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,840
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420608CDM2D32-25Z1-V-A96S-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420617CDM2D32-25Z1-V-A93-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,620
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420626CDM2D32-25Z1-V-A93S-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420635CDM2D32-25Z1-V-A90-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420644CDM2D32-25Z1-V-A90S-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420660CDM2D32-25Z1-V-B54-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,470
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420669CDM2D32-25Z1-V-B54S-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420678CDM2D32-25Z1-V-B64-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420687CDM2D32-25Z1-V-B64S-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,470
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420696CDM2D32-25Z1-V-C73C-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,820
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420705CDM2D32-25Z1-V-C73CS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420714CDM2D32-25Z1-V-C80C-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420730CDM2D32-25Z1-V-C80CS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420739CDM2D32-25Z1-V-B59W-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,240
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420748CDM2D32-25Z1-V-B59WS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,790
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420757CDM2D32-25Z1-W-M9N-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,260
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420766CDM2D32-25Z1-W-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420775CDM2D32-25Z1-W-M9P-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,260
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420784CDM2D32-25Z1-W-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420800CDM2D32-25Z1-W-M9B-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,040
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57420809CDM2D32-25Z1-W-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする