曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D40TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D40TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D40TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全1958種類を絞り込む
ストローク(mm)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
1958種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57475156CDM2D40TN-25Z1-M9N-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
23,210
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475165CDM2D40TN-25Z1-M9NS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
19,860
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475174CDM2D40TN-25Z1-M9P-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
23,210
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475190CDM2D40TN-25Z1-M9PS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
19,860
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475199CDM2D40TN-25Z1-M9B-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
22,990
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475208CDM2D40TN-25Z1-M9BS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
19,750
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475217CDM2D40TN-25Z1-H7C-XB2425【オートスイッチ】DC12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
25,190
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475226CDM2D40TN-25Z1-H7CS-XB2425【オートスイッチ】DC12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
20,850
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475235CDM2D40TN-25Z1-M9NW-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
23,540
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475244CDM2D40TN-25Z1-M9NWS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
20,020
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475260CDM2D40TN-25Z1-M9PW-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
23,540
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475269CDM2D40TN-25Z1-M9PWS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
20,020
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475278CDM2D40TN-25Z1-M9BW-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
23,540
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475287CDM2D40TN-25Z1-M9BWS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
20,020
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475296CDM2D40TN-25Z1-H7NF-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】4線(NPN)2無接点オートスイッチ
26,070
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475305CDM2D40TN-25Z1-H7NFS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】4線(NPN)1無接点オートスイッチ
21,290
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475314CDM2D40TN-25Z1-A96-XB2425【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)2有接点オートスイッチ
21,010
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475330CDM2D40TN-25Z1-A96S-XB2425【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)1有接点オートスイッチ
18,760
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475339CDM2D40TN-25Z1-A93-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
20,790
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475348CDM2D40TN-25Z1-A93S-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
18,650
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475357CDM2D40TN-25Z1-A90-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V以下【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
19,470
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475366CDM2D40TN-25Z1-A90S-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V以下【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
17,990
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475375CDM2D40TN-25Z1-B54-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V,200V【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
24,640
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475384CDM2D40TN-25Z1-B54S-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V,200V【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
20,570
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475400CDM2D40TN-25Z1-B64-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC200V以下【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
22,770
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475409CDM2D40TN-25Z1-B64S-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC200V以下【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
19,640
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475418CDM2D40TN-25Z1-C73C-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
22,990
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475427CDM2D40TN-25Z1-C73CS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
19,750
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475436CDM2D40TN-25Z1-C80C-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V AC24V以下【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
22,880
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475445CDM2D40TN-25Z1-C80CS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V AC24V以下【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
19,690
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475454CDM2D40TN-25Z1-B59W-XB2425【オートスイッチ】DC24V【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
25,410
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475470CDM2D40TN-25Z1-B59WS-XB2425【オートスイッチ】DC24V【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
20,960
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475479CDM2D40TN-25Z1-V-M9N-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
24,530
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475488CDM2D40TN-25Z1-V-M9NS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
21,180
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475497CDM2D40TN-25Z1-V-M9P-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
24,530
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475506CDM2D40TN-25Z1-V-M9PS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
21,180
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475515CDM2D40TN-25Z1-V-M9B-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
24,310
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475524CDM2D40TN-25Z1-V-M9BS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
21,070
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475540CDM2D40TN-25Z1-V-H7C-XB2425【オートスイッチ】DC12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
26,510
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475549CDM2D40TN-25Z1-V-H7CS-XB2425【オートスイッチ】DC12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
22,170
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475558CDM2D40TN-25Z1-V-M9NW-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
24,860
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475567CDM2D40TN-25Z1-V-M9NWS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
21,340
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475576CDM2D40TN-25Z1-V-M9PW-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
24,860
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475585CDM2D40TN-25Z1-V-M9PWS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
21,340
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475594CDM2D40TN-25Z1-V-M9BW-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
24,860
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475610CDM2D40TN-25Z1-V-M9BWS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
21,340
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475619CDM2D40TN-25Z1-V-H7NF-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】4線(NPN)2無接点オートスイッチ
27,390
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475628CDM2D40TN-25Z1-V-H7NFS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】4線(NPN)1無接点オートスイッチ
22,610
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475637CDM2D40TN-25Z1-V-A96-XB2425【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)2有接点オートスイッチ
22,330
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57475646CDM2D40TN-25Z1-V-A96S-XB2425【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)1有接点オートスイッチ
20,080
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする