曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U20-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U20-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U20-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側トラニオン形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
4162件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57500880CDM2U20-25Z1-M9N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,270
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57500889CDM2U20-25Z1-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57500898CDM2U20-25Z1-M9P-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,270
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57500907CDM2U20-25Z1-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57500916CDM2U20-25Z1-M9B-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,050
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57500925CDM2U20-25Z1-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57500934CDM2U20-25Z1-H7C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,250
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57500950CDM2U20-25Z1-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57500959CDM2U20-25Z1-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57500968CDM2U20-25Z1-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57500977CDM2U20-25Z1-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57500986CDM2U20-25Z1-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57500995CDM2U20-25Z1-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501004CDM2U20-25Z1-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501020CDM2U20-25Z1-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,130
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501029CDM2U20-25Z1-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,350
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501038CDM2U20-25Z1-A96-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,070
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501047CDM2U20-25Z1-A96S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501056CDM2U20-25Z1-A93-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501065CDM2U20-25Z1-A93S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501074CDM2U20-25Z1-A90-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501090CDM2U20-25Z1-A90S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,050
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501099CDM2U20-25Z1-B54-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501108CDM2U20-25Z1-B54S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,630
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501117CDM2U20-25Z1-B64-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,830
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501126CDM2U20-25Z1-B64S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501135CDM2U20-25Z1-C73C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,050
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501144CDM2U20-25Z1-C73CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501160CDM2U20-25Z1-C80C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,940
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501169CDM2U20-25Z1-C80CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501178CDM2U20-25Z1-B59W-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,470
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501187CDM2U20-25Z1-B59WS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501196CDM2U20-25Z1-V-M9N-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,880
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501205CDM2U20-25Z1-V-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501214CDM2U20-25Z1-V-M9P-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,880
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501230CDM2U20-25Z1-V-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501239CDM2U20-25Z1-V-M9B-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,660
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501248CDM2U20-25Z1-V-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,410
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501257CDM2U20-25Z1-V-H7C-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,860
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501266CDM2U20-25Z1-V-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,510
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501275CDM2U20-25Z1-V-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,210
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501284CDM2U20-25Z1-V-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501300CDM2U20-25Z1-V-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,210
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501309CDM2U20-25Z1-V-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501318CDM2U20-25Z1-V-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,210
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501327CDM2U20-25Z1-V-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501336CDM2U20-25Z1-V-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,740
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501345CDM2U20-25Z1-V-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,950
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501354CDM2U20-25Z1-V-A96-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,680
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57501370CDM2U20-25Z1-V-A96S-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,420
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする