曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T25-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T25-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T25-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全4434種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
4434種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58575809CDM2T25-25Z1-M9N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,320
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58575818CDM2T25-25Z1-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,960
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58575827CDM2T25-25Z1-M9P-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,320
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58575836CDM2T25-25Z1-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,960
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58575845CDM2T25-25Z1-M9B-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58575854CDM2T25-25Z1-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58575870CDM2T25-25Z1-H7C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58575879CDM2T25-25Z1-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,950
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58575888CDM2T25-25Z1-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,650
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58575897CDM2T25-25Z1-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,130
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58575906CDM2T25-25Z1-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,650
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58575915CDM2T25-25Z1-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,130
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58575924CDM2T25-25Z1-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,650
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58575940CDM2T25-25Z1-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,130
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58575949CDM2T25-25Z1-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,180
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58575958CDM2T25-25Z1-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,390
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58575967CDM2T25-25Z1-A96-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,120
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58575976CDM2T25-25Z1-A96S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,860
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58575985CDM2T25-25Z1-A93-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58575994CDM2T25-25Z1-A93S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58576010CDM2T25-25Z1-A90-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58576019CDM2T25-25Z1-A90S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,090
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58576028CDM2T25-25Z1-B54-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,750
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58576037CDM2T25-25Z1-B54S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,680
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58576046CDM2T25-25Z1-B64-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,880
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58576055CDM2T25-25Z1-B64S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,740
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58576064CDM2T25-25Z1-C73C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58576080CDM2T25-25Z1-C73CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58576089CDM2T25-25Z1-C80C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,990
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58576098CDM2T25-25Z1-C80CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58576107CDM2T25-25Z1-B59W-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,520
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58576116CDM2T25-25Z1-B59WS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,060
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58576125CDM2T25-25Z1-V-M9N-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,920
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58576134CDM2T25-25Z1-V-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,570
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58576150CDM2T25-25Z1-V-M9P-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,920
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58576159CDM2T25-25Z1-V-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,570
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58576168CDM2T25-25Z1-V-M9B-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58576177CDM2T25-25Z1-V-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,460
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58576186CDM2T25-25Z1-V-H7C-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58576195CDM2T25-25Z1-V-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,560
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58576204CDM2T25-25Z1-V-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,250
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58576220CDM2T25-25Z1-V-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,730
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58576229CDM2T25-25Z1-V-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,250
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58576238CDM2T25-25Z1-V-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,730
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58576247CDM2T25-25Z1-V-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,250
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58576256CDM2T25-25Z1-V-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,730
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58576265CDM2T25-25Z1-V-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,780
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58576274CDM2T25-25Z1-V-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58576290CDM2T25-25Z1-V-A96-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,720
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58576299CDM2T25-25Z1-V-A96S-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,470
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする