曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E25-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E25-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E25-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全4240種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
4240種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55668885CDM2E25-25Z1-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,770
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55668894CDM2E25-25Z1-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55668910CDM2E25-25Z1-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,770
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55668919CDM2E25-25Z1-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55668928CDM2E25-25Z1-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,770
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55668937CDM2E25-25Z1-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55668946CDM2E25-25Z1-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55668955CDM2E25-25Z1-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55668964CDM2E25-25Z1-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55668980CDM2E25-25Z1-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55668989CDM2E25-25Z1-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55668998CDM2E25-25Z1-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669007CDM2E25-25Z1-A96V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,570
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669016CDM2E25-25Z1-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669025CDM2E25-25Z1-A93V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,350
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669034CDM2E25-25Z1-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669050CDM2E25-25Z1-A90V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669059CDM2E25-25Z1-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,210
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669068CDM2E25-25Z1-V-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,370
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669077CDM2E25-25Z1-V-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669086CDM2E25-25Z1-V-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,370
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669095CDM2E25-25Z1-V-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669104CDM2E25-25Z1-V-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,370
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669120CDM2E25-25Z1-V-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669129CDM2E25-25Z1-V-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669138CDM2E25-25Z1-V-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669147CDM2E25-25Z1-V-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669156CDM2E25-25Z1-V-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669165CDM2E25-25Z1-V-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669174CDM2E25-25Z1-V-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669190CDM2E25-25Z1-V-A96V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,170
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669199CDM2E25-25Z1-V-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669208CDM2E25-25Z1-V-A93V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,950
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669217CDM2E25-25Z1-V-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669226CDM2E25-25Z1-V-A90V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,630
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669235CDM2E25-25Z1-V-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669244CDM2E25-25Z1-W-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,590
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669260CDM2E25-25Z1-W-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669269CDM2E25-25Z1-W-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,590
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669278CDM2E25-25Z1-W-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669287CDM2E25-25Z1-W-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,590
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669296CDM2E25-25Z1-W-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669305CDM2E25-25Z1-W-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,920
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669314CDM2E25-25Z1-W-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,070
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669330CDM2E25-25Z1-W-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,920
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669339CDM2E25-25Z1-W-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,070
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669348CDM2E25-25Z1-W-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,920
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669357CDM2E25-25Z1-W-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,070
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669366CDM2E25-25Z1-W-A96V-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
16,390
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55669375CDM2E25-25Z1-W-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする