曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E32-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E32-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E32-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全3970種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
3970種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55710167CDM2E32-25Z1-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710176CDM2E32-25Z1-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,410
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710185CDM2E32-25Z1-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710194CDM2E32-25Z1-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,410
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710210CDM2E32-25Z1-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710219CDM2E32-25Z1-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,410
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710228CDM2E32-25Z1-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710237CDM2E32-25Z1-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710246CDM2E32-25Z1-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710255CDM2E32-25Z1-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710264CDM2E32-25Z1-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710280CDM2E32-25Z1-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710289CDM2E32-25Z1-A96V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710298CDM2E32-25Z1-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,310
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710307CDM2E32-25Z1-A93V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,680
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710316CDM2E32-25Z1-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710325CDM2E32-25Z1-A90V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710334CDM2E32-25Z1-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710350CDM2E32-25Z1-V-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710359CDM2E32-25Z1-V-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710368CDM2E32-25Z1-V-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710377CDM2E32-25Z1-V-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710386CDM2E32-25Z1-V-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710395CDM2E32-25Z1-V-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710404CDM2E32-25Z1-V-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,030
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710420CDM2E32-25Z1-V-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710429CDM2E32-25Z1-V-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,030
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710438CDM2E32-25Z1-V-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710447CDM2E32-25Z1-V-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,030
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710456CDM2E32-25Z1-V-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710465CDM2E32-25Z1-V-A96V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710474CDM2E32-25Z1-V-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710490CDM2E32-25Z1-V-A93V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,280
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710499CDM2E32-25Z1-V-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710508CDM2E32-25Z1-V-A90V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,960
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710517CDM2E32-25Z1-V-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,150
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710526CDM2E32-25Z1-W-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,920
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710535CDM2E32-25Z1-W-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,240
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710544CDM2E32-25Z1-W-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,920
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710560CDM2E32-25Z1-W-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,240
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710569CDM2E32-25Z1-W-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,920
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710578CDM2E32-25Z1-W-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,240
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710587CDM2E32-25Z1-W-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
19,250
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710596CDM2E32-25Z1-W-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710605CDM2E32-25Z1-W-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
19,250
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710614CDM2E32-25Z1-W-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710630CDM2E32-25Z1-W-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
19,250
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710639CDM2E32-25Z1-W-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710648CDM2E32-25Z1-W-A96V-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
16,720
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55710657CDM2E32-25Z1-W-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,140
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする