High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E32TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E32TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E32TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体基本形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全4360種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
4360種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55721489CDM2E32TN-25Z1-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721498CDM2E32TN-25Z1-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,410
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721507CDM2E32TN-25Z1-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721516CDM2E32TN-25Z1-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,410
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721525CDM2E32TN-25Z1-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721534CDM2E32TN-25Z1-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,410
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721550CDM2E32TN-25Z1-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721559CDM2E32TN-25Z1-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721568CDM2E32TN-25Z1-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721577CDM2E32TN-25Z1-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721586CDM2E32TN-25Z1-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721595CDM2E32TN-25Z1-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721604CDM2E32TN-25Z1-A96V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721620CDM2E32TN-25Z1-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,310
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721629CDM2E32TN-25Z1-A93V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,680
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721638CDM2E32TN-25Z1-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721647CDM2E32TN-25Z1-A90V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721656CDM2E32TN-25Z1-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721665CDM2E32TN-25Z1-V-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721674CDM2E32TN-25Z1-V-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721690CDM2E32TN-25Z1-V-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721699CDM2E32TN-25Z1-V-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721708CDM2E32TN-25Z1-V-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721717CDM2E32TN-25Z1-V-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721726CDM2E32TN-25Z1-V-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,030
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721735CDM2E32TN-25Z1-V-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721744CDM2E32TN-25Z1-V-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,030
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721760CDM2E32TN-25Z1-V-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721769CDM2E32TN-25Z1-V-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,030
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721778CDM2E32TN-25Z1-V-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721787CDM2E32TN-25Z1-V-A96V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721796CDM2E32TN-25Z1-V-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721805CDM2E32TN-25Z1-V-A93V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,280
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721814CDM2E32TN-25Z1-V-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721830CDM2E32TN-25Z1-V-A90V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,960
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721839CDM2E32TN-25Z1-V-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,150
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721848CDM2E32TN-25Z1-W-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,920
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721857CDM2E32TN-25Z1-W-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,240
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721866CDM2E32TN-25Z1-W-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,920
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721875CDM2E32TN-25Z1-W-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,240
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721884CDM2E32TN-25Z1-W-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,920
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721900CDM2E32TN-25Z1-W-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,240
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721909CDM2E32TN-25Z1-W-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
19,250
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721918CDM2E32TN-25Z1-W-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721927CDM2E32TN-25Z1-W-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
19,250
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721936CDM2E32TN-25Z1-W-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721945CDM2E32TN-25Z1-W-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
19,250
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721954CDM2E32TN-25Z1-W-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721970CDM2E32TN-25Z1-W-A96V-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
16,720
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721979CDM2E32TN-25Z1-W-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,140
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする