曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E32TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E32TF-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E32TF-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体基本形オートスイッチ有無あり内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全4344種類を絞り込む
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
4344種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55736444CDM2E32TF-25Z1-M9NV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736460CDM2E32TF-25Z1-M9NVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
14,410
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736469CDM2E32TF-25Z1-M9PV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736478CDM2E32TF-25Z1-M9PVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
14,410
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736487CDM2E32TF-25Z1-M9BV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736496CDM2E32TF-25Z1-M9BVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
14,410
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736505CDM2E32TF-25FZ1-N-M9NV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
18,690
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736514CDM2E32TF-25FZ1-N-M9NVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
15,010
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736530CDM2E32TF-25FZ1-N-M9PV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
18,690
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736539CDM2E32TF-25FZ1-N-M9PVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
15,010
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736548CDM2E32TF-25FZ1-N-M9BV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
18,690
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736557CDM2E32TF-25FZ1-N-M9BVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
15,010
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736566CDM2E32TF-25FZ1-N-M9NWV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
19,020
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736575CDM2E32TF-25FZ1-N-M9NWVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
15,170
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736584CDM2E32TF-25FZ1-N-M9PWV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
19,020
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736600CDM2E32TF-25FZ1-N-M9PWVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
15,170
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736609CDM2E32TF-25FZ1-N-M9BWV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
19,020
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736618CDM2E32TF-25FZ1-N-M9BWVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
15,170
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736627CDM2E32TF-25FZ1-N-A96V-XB2425【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)2有接点オートスイッチ
16,490
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736636CDM2E32TF-25FZ1-N-A96VS-XB2425【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)1有接点オートスイッチ
13,910
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736645CDM2E32TF-25FZ1-N-A93V-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
16,270
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736654CDM2E32TF-25FZ1-N-A93VS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736670CDM2E32TF-25FZ1-N-A90V-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V以下【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
14,950
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736679CDM2E32TF-25FZ1-N-A90VS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V以下【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
13,140
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736688CDM2E32TF-50Z1-M9NV-XB2450【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
18,590
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736697CDM2E32TF-50Z1-M9NVS-XB2450【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736706CDM2E32TF-50Z1-M9PV-XB2450【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
18,590
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736715CDM2E32TF-50Z1-M9PVS-XB2450【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736724CDM2E32TF-50Z1-M9BV-XB2450【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
18,590
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736740CDM2E32TF-50Z1-M9BVS-XB2450【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736749CDM2E32TF-50Z1-M9NWV-XB2450【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
18,920
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736758CDM2E32TF-50Z1-M9NWVS-XB2450【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
15,070
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736767CDM2E32TF-50Z1-M9PWV-XB2450【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
18,920
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736776CDM2E32TF-50Z1-M9PWVS-XB2450【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
15,070
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736785CDM2E32TF-50Z1-M9BWV-XB2450【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
18,920
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736794CDM2E32TF-50Z1-M9BWVS-XB2450【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
15,070
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736810CDM2E32TF-50Z1-A96V-XB2450【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)2有接点オートスイッチ
16,390
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736819CDM2E32TF-50Z1-A96VS-XB2450【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)1有接点オートスイッチ
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736828CDM2E32TF-50Z1-A93V-XB2450【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
16,170
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736837CDM2E32TF-50Z1-A93VS-XB2450【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736846CDM2E32TF-50Z1-A90V-XB2450【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V以下【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736855CDM2E32TF-50Z1-A90VS-XB2450【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V以下【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
13,040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736864CDM2E32TF-50Z1-V-M9NV-XB2450【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
19,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736880CDM2E32TF-50Z1-V-M9NVS-XB2450【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
15,510
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736889CDM2E32TF-50Z1-V-M9PV-XB2450【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
19,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736898CDM2E32TF-50Z1-V-M9PVS-XB2450【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
15,510
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736907CDM2E32TF-50Z1-V-M9BV-XB2450【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
19,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736916CDM2E32TF-50Z1-V-M9BVS-XB2450【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
15,510
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736925CDM2E32TF-50Z1-V-M9NWV-XB2450【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
19,530
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55736934CDM2E32TF-50Z1-V-M9NWVS-XB2450【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
15,680
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする