曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E40TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E40TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E40TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体基本形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全4451種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
4451種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55766228CDM2E40TN-25Z1-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,870
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766237CDM2E40TN-25Z1-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,190
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766246CDM2E40TN-25Z1-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,870
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766255CDM2E40TN-25Z1-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,190
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766264CDM2E40TN-25Z1-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,870
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766280CDM2E40TN-25Z1-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,190
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766289CDM2E40TN-25Z1-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
24,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766298CDM2E40TN-25Z1-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,350
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766307CDM2E40TN-25Z1-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
24,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766316CDM2E40TN-25Z1-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,350
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766325CDM2E40TN-25Z1-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
24,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766334CDM2E40TN-25Z1-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,350
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766350CDM2E40TN-25Z1-A96V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,670
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766359CDM2E40TN-25Z1-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,090
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766368CDM2E40TN-25Z1-A93V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,450
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766377CDM2E40TN-25Z1-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766386CDM2E40TN-25Z1-A90V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,130
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766395CDM2E40TN-25Z1-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,320
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766404CDM2E40TN-25Z1-V-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
25,190
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766420CDM2E40TN-25Z1-V-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,510
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766429CDM2E40TN-25Z1-V-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
25,190
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766438CDM2E40TN-25Z1-V-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,510
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766447CDM2E40TN-25Z1-V-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
25,190
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766456CDM2E40TN-25Z1-V-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,510
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766465CDM2E40TN-25Z1-V-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
25,520
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766474CDM2E40TN-25Z1-V-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,670
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766490CDM2E40TN-25Z1-V-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
25,520
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766499CDM2E40TN-25Z1-V-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,670
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766508CDM2E40TN-25Z1-V-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
25,520
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766517CDM2E40TN-25Z1-V-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,670
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766526CDM2E40TN-25Z1-V-A96V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,990
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766535CDM2E40TN-25Z1-V-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,410
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766544CDM2E40TN-25Z1-V-A93V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,770
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766560CDM2E40TN-25Z1-V-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766569CDM2E40TN-25Z1-V-A90V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,450
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766578CDM2E40TN-25Z1-V-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,640
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766587CDM2E40TN-25Z1-W-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
26,260
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766596CDM2E40TN-25Z1-W-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,580
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766605CDM2E40TN-25Z1-W-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
26,260
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766614CDM2E40TN-25Z1-W-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,580
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766630CDM2E40TN-25Z1-W-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
26,260
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766639CDM2E40TN-25Z1-W-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,580
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766648CDM2E40TN-25Z1-W-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
26,590
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766657CDM2E40TN-25Z1-W-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,740
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766666CDM2E40TN-25Z1-W-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
26,590
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766675CDM2E40TN-25Z1-W-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,740
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766684CDM2E40TN-25Z1-W-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
26,590
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766700CDM2E40TN-25Z1-W-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,740
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766709CDM2E40TN-25Z1-W-A96V-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
24,060
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766718CDM2E40TN-25Z1-W-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
21,480
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする