曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E40TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E40TF-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E40TF-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体基本形オートスイッチ有無あり内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全4396種類を絞り込む
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
4396種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55781795CDM2E40TF-25Z1-W-M9PV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
26,260
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55781804CDM2E40TF-25Z1-W-M9PVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
22,580
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55781820CDM2E40TF-25Z1-W-M9BV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
26,260
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55781829CDM2E40TF-25Z1-W-M9BVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
22,580
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55781838CDM2E40TF-25Z1-W-M9NWV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
26,590
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55781847CDM2E40TF-25Z1-W-M9NWVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
22,740
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55781856CDM2E40TF-25Z1-W-M9PWV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
26,590
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55781865CDM2E40TF-25Z1-W-M9PWVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
22,740
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55781874CDM2E40TF-25Z1-W-M9BWV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
26,590
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55781890CDM2E40TF-25Z1-W-M9BWVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
22,740
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55781899CDM2E40TF-25Z1-W-A96V-XB2425【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)1有接点オートスイッチ
24,060
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55781908CDM2E40TF-25Z1-W-A96VS-XB2425【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)2有接点オートスイッチ
21,480
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55781917CDM2E40TF-25Z1-W-A93V-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
23,840
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55781926CDM2E40TF-25Z1-W-A93VS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
21,370
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55781935CDM2E40TF-25Z1-W-A90V-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V以下【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
22,520
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55781944CDM2E40TF-25Z1-W-A90VS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V以下【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
20,710
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55781960CDM2E40TF-25Z1-Q-M9NV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
25,250
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55781969CDM2E40TF-25Z1-Q-M9NVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
21,560
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55781978CDM2E40TF-25Z1-Q-M9PV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
25,250
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55781987CDM2E40TF-25Z1-Q-M9PVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
21,560
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55781996CDM2E40TF-25Z1-Q-M9BV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
25,250
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782005CDM2E40TF-25Z1-Q-M9BVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
21,560
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782014CDM2E40TF-25Z1-Q-M9NWV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
25,580
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782030CDM2E40TF-25Z1-Q-M9NWVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
21,730
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782039CDM2E40TF-25Z1-Q-M9PWV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
25,580
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782048CDM2E40TF-25Z1-Q-M9PWVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
21,730
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782057CDM2E40TF-25Z1-Q-M9BWV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
25,580
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782066CDM2E40TF-25Z1-Q-M9BWVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
21,730
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782075CDM2E40TF-25Z1-Q-A96V-XB2425【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)1有接点オートスイッチ
23,050
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782084CDM2E40TF-25Z1-Q-A96VS-XB2425【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)2有接点オートスイッチ
20,460
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782100CDM2E40TF-25Z1-Q-A93V-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
22,830
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782109CDM2E40TF-25Z1-Q-A93VS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
20,350
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782118CDM2E40TF-25Z1-Q-A90V-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V以下【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
21,510
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782127CDM2E40TF-25Z1-Q-A90VS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V以下【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
19,690
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782136CDM2E40TF-25Z1-N-M9NV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
24,470
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782145CDM2E40TF-25Z1-N-M9NVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
20,780
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782154CDM2E40TF-25Z1-N-M9PV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
24,470
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782170CDM2E40TF-25Z1-N-M9PVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
20,780
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782179CDM2E40TF-25Z1-N-M9BV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
24,470
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782188CDM2E40TF-25Z1-N-M9BVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
20,780
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782197CDM2E40TF-25Z1-N-M9NWV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
24,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782206CDM2E40TF-25Z1-N-M9NWVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
20,950
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782215CDM2E40TF-25Z1-N-M9PWV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
24,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782224CDM2E40TF-25Z1-N-M9PWVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
20,950
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782240CDM2E40TF-25Z1-N-M9BWV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
24,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782249CDM2E40TF-25Z1-N-M9BWVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
20,950
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782258CDM2E40TF-25Z1-N-A96V-XB2425【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)1有接点オートスイッチ
22,270
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782267CDM2E40TF-25Z1-N-A96VS-XB2425【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)2有接点オートスイッチ
19,680
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782276CDM2E40TF-25Z1-N-A93V-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
22,050
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782285CDM2E40TF-25Z1-N-A93VS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
19,570
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする